Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S08X16E VITE T.ESAG. M8X16 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C11S08X16E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S08X16E VITE T.ESAG. M8X16   Z.ELETTR.   100PZ E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Senkkopf - nein

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210088938

Artikelnummer

FCZD0C11S08X16E

Herstellernummer

D0C11S08X16E

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

16 mm

Gewindelänge:

16 mm

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Kopfdurchmesser:

13 mm

Kopfhöhe:

5.3 mm

Mit Flansch:

nein

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Selbstsichernd:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa esagonale M8 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.