FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S06X12D VITE T.ESAG. M6X12 DACR./GEOM. 100PZ D - D0C11S06X12D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf - 12 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Packung
1 ST
EAN
8029210088860
Artikelnummer
FCZD0C11S06X12D
Herstellernummer
D0C11S06X12D
Hersteller
FCZ
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Senkkopf:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindelänge:
12 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Kopfdurchmesser:
10 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
4 mm
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
3.1


