Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A06X25E VITE TTQST M6X25 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C10A06X25E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A06X25E VITE TTQST M6X25 Z.ELETTR. 100PZ E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - sonstige

  • Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210088792

Artikelnummer

FCZD0C10A06X25E

Herstellernummer

D0C10A06X25E

Hersteller

FCZ

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

sonstige

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Senkkopf:

nein

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindelänge:

20.4 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Selbstsichernd:

nein

Maß Vierkantansatz:

6 mm

Kopfdurchmesser:

14 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Kopfhöhe:

3 mm

Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:

3.1

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa tonda con quadro sotto testa M6 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.