FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A06X25D VITE TTQST M6X25 GEOMET 100PZ D - D0C10A06X25D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Flachrundkopf
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - sonstige
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Packung
1 ST
EAN
8029210088785
Artikelnummer
FCZD0C10A06X25D
Herstellernummer
D0C10A06X25D
Hersteller
FCZ
Kopfform:
Flachrundkopf
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Senkkopf:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindelänge:
20.4 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Maß Vierkantansatz:
6 mm
Kopfdurchmesser:
14 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
3 mm
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
3.1


