Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A06X12E VITE TTQST M6X12 100PZ Z.ELETTR. E - D0C10A06X12E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A06X12E VITE TTQST  M6X12  100PZ  Z.ELETTR.    E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Senkkopf - nein

  • Maß Vierkantansatz - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210088730

Artikelnummer

FCZD0C10A06X12E

Herstellernummer

D0C10A06X12E

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Senkkopf:

nein

Maß Vierkantansatz:

6 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge bis Unterkante Kopf:

12 mm

Gewindelänge:

10.2 mm

Schraubsystem:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Kopfdurchmesser:

14 mm

Kopfhöhe:

3 mm

Mit Flansch:

nein

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Selbstsichernd:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo VITE TTQST M6X12 100PZ Z.ELETTR. E… Accessori di montaggio per sistema portacavi