Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC4Z05N2L060C COP. C/DISP.FISSAG. 060X16X2000-0.7 Z - C4Z05N2L060C

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC4Z05N2L060C COP. C/DISP.FISSAG. 060X16X2000-0.7 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 60 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 24 M

EAN

8029210115184

Artikelnummer

FCZC4Z05N2L060C

Herstellernummer

C4Z05N2L060C

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

60 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.7 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da coperchio (standard), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.