Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC4Z01A3G100L PASS. A RETE-FT 100X035-4.0 Z - C4Z01A3G100L

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC4Z01A3G100L PASS. A RETE-FT 100X035-4.0 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 24 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.799 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210113265

Artikelnummer

FCZC4Z01A3G100L

Herstellernummer

C4Z01A3G100L

Hersteller

FCZ

Breite:

100 mm

Höhe:

35 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2485 mm²

Art der Verbindung:

geschraubt

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

0.55 kg/m

Arbeitslänge:

3000 mm

Drahtdurchmesser Längsseite:

3.9 mm

Drahtdurchmesser Querseite:

3.9 mm

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Mögliche Stützabstände:

0...3000 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

200 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

120 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

80 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

30 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:

0 N/m

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da passerella a rete, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.