FEMI-CZ SPA - FCZC4S05N2L100B COP. C/DISP.FISSAG. 100X16X2000-0.6 S - C4S05N2L100B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
16 M
EAN
8029210115139
Artikelnummer
FCZC4S05N2L100B
Herstellernummer
C4S05N2L100B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


