Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC4S05N2L060B COP. C/DISP.FISSAG. 060X16X2000-0.6 S - C4S05N2L060B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC4S05N2L060B COP. C/DISP.FISSAG. 060X16X2000-0.6 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 60 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 M

EAN

8029210115115

Artikelnummer

FCZC4S05N2L060B

Herstellernummer

C4S05N2L060B

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

60 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da coperchio , in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.