Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC4I05N2L100B COP. C/DISP.FISSAG. 100X16X2000-0.6 I - C4I05N2L100B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC4I05N2L100B COP. C/DISP.FISSAG. 100X16X2000-0.6 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 16 M

EAN

8029210115061

Artikelnummer

FCZC4I05N2L100B

Herstellernummer

C4I05N2L100B

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

100 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da coperchio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.