FEMI-CZ SPA - FCZC4I05N2L060B COP. C/DISP.FISSAG. 060X16X2000-0.6 I - C4I05N2L060B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 60 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
24 M
EAN
8029210115047
Artikelnummer
FCZC4I05N2L060B
Herstellernummer
C4I05N2L060B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
60 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


