Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z98S5X075M BLOCCA PASSERELLA 75X40-2,0 Z - C2Z98S5X075M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z98S5X075M BLOCCA PASSERELLA 75X40-2,0 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Einsatztemperatur - -20...90 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210112893

Artikelnummer

FCZC2Z98S5X075M

Herstellernummer

C2Z98S5X075M

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da blocca passerella e coperchio omega sicurezza, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.