Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z93S3X050MD02 ALZA-BLOCCA COP. + 2 VITI 050X30-2,0 Z - C2Z93S3X050MD02

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z93S3X050MD02 ALZA-BLOCCA COP. + 2 VITI 050X30-2,0 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210125879

Artikelnummer

FCZC2Z93S3X050MD02

Herstellernummer

C2Z93S3X050MD02

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da alza blocca coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.