FEMI-CZ SPA - FCZC2Z37S2C600KH00D CURVA VERTIC. 2 ELEM. E GIUNTI 600X075 Z - C2Z37S2C600KH00D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm
Winkel - verstellbar
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm
Richtungsänderung - steigend/fallend
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
8029210112152
Artikelnummer
FCZC2Z37S2C600KH00D
Herstellernummer
C2Z37S2C600KH00D
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelleiterbreite:
600 mm
Winkel:
verstellbar
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
ja
Scharnierend:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


