Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z17S3D500HH DERIV.SCAL. X PIANA 500X100-R300 Z - C2Z17S3D500HH

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z17S3D500HH DERIV.SCAL. X PIANA 500X100-R300 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Innenradius - 300 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210133201

Artikelnummer

FCZC2Z17S3D500HH

Herstellernummer

C2Z17S3D500HH

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Innenradius:

300 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Kabelleiter-Abgangsbreite:

500 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana X, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.