FEMI-CZ SPA - FCZC2Z17S3C400HH DERIV.SCAL. X PIANA 400X75-R300 Z - C2Z17S3C400HH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm
Innenradius - 300 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
8029210133270
Artikelnummer
FCZC2Z17S3C400HH
Herstellernummer
C2Z17S3C400HH
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Kabelleiter-Abgangsbreite:
400 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


