Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z15S6C600HH DERIV.SCAL. T PIANA 600X75-R600 Z - C2Z15S6C600HH

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z15S6C600HH DERIV.SCAL. T PIANA 600X75-R600 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210133522

Artikelnummer

FCZC2Z15S6C600HH

Herstellernummer

C2Z15S6C600HH

Hersteller

FCZ

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

600 mm

Ausführung symmetrisch:

ja

Innenradius:

600 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.