FEMI-CZ SPA - FCZC2Z15S6C300HH DERIV.SCAL. T PIANA 300X75-R600 Z - C2Z15S6C300HH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210133553
Artikelnummer
FCZC2Z15S6C300HH
Herstellernummer
C2Z15S6C300HH
Hersteller
FCZ
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
300 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
300 mm
Ausführung symmetrisch:
ja
Innenradius:
600 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


