Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z15N3P200F COPERCHIO DERIV. T PIANA 200X15-R300 Z - C2Z15N3P200F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z15N3P200F COPERCHIO DERIV. T PIANA 200X15-R300 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210109794

Artikelnummer

FCZC2Z15N3P200F

Herstellernummer

C2Z15N3P200F

Hersteller

FCZ

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.