FEMI-CZ SPA - FCZC2Z10S6D200HH CURVA SCAL.90 PIANA 200X100-R600 Z - C2Z10S6D200HH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
8029210133980
Artikelnummer
FCZC2Z10S6D200HH
Herstellernummer
C2Z10S6D200HH
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Bogenausführung:
glatter Bogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
600 mm
Scharnierend:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


