Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z10S3D200HH CURVA SCAL.90 PIANA 200X100-R300 Z - C2Z10S3D200HH

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z10S3D200HH CURVA SCAL.90 PIANA       200X100-R300 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - nein

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - 90°

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210135496

Artikelnummer

FCZC2Z10S3D200HH

Herstellernummer

C2Z10S3D200HH

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

nein

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

90°

Bogenausführung:

glatter Bogen

Scharnierend:

nein

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 90° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.