Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z10N3P300F COPERCHIO CURVA 90 PIANA 300X15-R300 Z - C2Z10N3P300F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z10N3P300F COPERCHIO CURVA 90 PIANA   300X15-R300 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 760 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210108841

Artikelnummer

FCZC2Z10N3P300F

Herstellernummer

C2Z10N3P300F

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

300 mm

Länge:

760 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 90° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.