Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z02S3C500HH10 SCALETTA HP2 500X75-1,2/1,2-3M Z - C2Z02S3C500HH10

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z02S3C500HH10 SCALETTA HP2         500X75-1,2/1,2-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - sonstige

  • Höhe - 75 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210135601

Artikelnummer

FCZC2Z02S3C500HH10

Herstellernummer

C2Z02S3C500HH10

Hersteller

FCZ

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

sonstige

Höhe:

75 mm

Breite:

500 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

275 mm²

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

4.18 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Passerella a traversini, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZC2Z02S3C500HH10 - SCALETTA HP2 500X75-1 2-1 2-3M Z