Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S93S3X050ME02 ALZA-BLOCCA COP. + 2 VITI 050X30-2,0 S - C2S93S3X050ME02

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S93S3X050ME02 ALZA-BLOCCA COP. + 2 VITI 050X30-2,0 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210125817

Artikelnummer

FCZC2S93S3X050ME02

Herstellernummer

C2S93S3X050ME02

Hersteller

FCZ

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da alza blocca coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.