FEMI-CZ SPA - FCZC2S65IEC008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 500X075-2,0 S - C2S65IEC008M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoff - Stahl
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210127491
Artikelnummer
FCZC2S65IEC008M
Herstellernummer
C2S65IEC008M
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
500 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


