FEMI-CZ SPA - FCZC2S65I6C008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 190X70-2,0 S - C2S65I6C008M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210108407
Artikelnummer
FCZC2S65I6C008M
Herstellernummer
C2S65I6C008M
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Länge:
190 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


