Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S60I6C008K GIUNTO 190X70-1,5 S - C2S60I6C008K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S60I6C008K GIUNTO                      190X70-1,5 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210108285

Artikelnummer

FCZC2S60I6C008K

Herstellernummer

C2S60I6C008K

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längsverbinder

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Länge:

190 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da giunto rettilineo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.