FEMI-CZ SPA - FCZC2S37S3D200KH00E CURVA VERTIC. 3 ELEM. E GIUNTI 200X100 S - C2S37S3D200KH00E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Winkel - verstellbar
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Richtungsänderung - steigend/fallend
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
8029210107950
Artikelnummer
FCZC2S37S3D200KH00E
Herstellernummer
C2S37S3D200KH00E
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Winkel:
verstellbar
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
ja
Scharnierend:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


