FEMI-CZ SPA - FCZC2S37S2C150KH00E CURVA VERTIC. 2 ELEM. E GIUNTI 150X075 S - C2S37S2C150KH00E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Winkel - verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8029210107707
Artikelnummer
FCZC2S37S2C150KH00E
Herstellernummer
C2S37S2C150KH00E
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
verstellbar
Scharnierend:
ja
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
150 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


