Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S37S1D300KH00E CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 300X100 S - C2S37S1D300KH00E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S37S1D300KH00E CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 300X100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210107516

Artikelnummer

FCZC2S37S1D300KH00E

Herstellernummer

C2S37S1D300KH00E

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

verstellbar

Scharnierend:

ja

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento curva a snodo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.