Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S20S4D500HH RIDUZ.CENTRALE SCAL. 500-400X100 S - C2S20S4D500HH

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S20S4D500HH RIDUZ.CENTRALE SCAL.       500-400X100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210135861

Artikelnummer

FCZC2S20S4D500HH

Herstellernummer

C2S20S4D500HH

Hersteller

FCZ

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Höhe des Seitenholms:

100 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Riduzione per passerella a traversini, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZC2S20S4D500HH - RIDUZ.CENTRALE SCAL. 500-400X100 S