FEMI-CZ SPA - FCZC2S20S4C500HH RIDUZ.CENTRALE SCAL. 500-400X75 S - C2S20S4C500HH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Höhe des Seitenholms - 75 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Packung
1 ST
EAN
8029210135878
Artikelnummer
FCZC2S20S4C500HH
Herstellernummer
C2S20S4C500HH
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
500 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Höhe des Seitenholms:
75 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


