Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S16S3D300HH44 DERIV. T DISUG. 400-300-400X100-R300 S - C2S16S3D300HH44

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S16S3D300HH44 DERIV. T DISUG.   400-300-400X100-R300 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210136486

Artikelnummer

FCZC2S16S3D300HH44

Herstellernummer

C2S16S3D300HH44

Hersteller

FCZ

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

400 mm

Ausführung symmetrisch:

nein

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.