Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S15S6D600HH DERIV.SCAL. T PIANA 600X100-R600 S - C2S15S6D600HH

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S15S6D600HH DERIV.SCAL. T PIANA       600X100-R600 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210136400

Artikelnummer

FCZC2S15S6D600HH

Herstellernummer

C2S15S6D600HH

Hersteller

FCZ

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

600 mm

Ausführung symmetrisch:

ja

Innenradius:

600 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente seccocon bassa presenza di contaminanti aggressivi.