Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S15S6D500HH DERIV.SCAL. T PIANA 500X100-R600 S - C2S15S6D500HH

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S15S6D500HH DERIV.SCAL. T PIANA 500X100-R600 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Innenradius - 600 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210136394

Artikelnummer

FCZC2S15S6D500HH

Herstellernummer

C2S15S6D500HH

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Innenradius:

600 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Kabelleiter-Abgangsbreite:

500 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung symmetrisch:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente seccocon bassa presenza di contaminanti aggressivi.