FEMI-CZ SPA - FCZC2S15S3C600HH DERIV.SCAL. T PIANA 600X75-R300 S - C2S15S3C600HH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Innenradius - 300 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8029210136226
Artikelnummer
FCZC2S15S3C600HH
Herstellernummer
C2S15S3C600HH
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelleiterbreite:
600 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Kabelleiter-Abgangsbreite:
600 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung symmetrisch:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


