Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S15S3C400HH DERIV.SCAL. T PIANA 400X75-R300 S - C2S15S3C400HH

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S15S3C400HH DERIV.SCAL. T PIANA 400X75-R300 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Innenradius - 300 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210136202

Artikelnummer

FCZC2S15S3C400HH

Herstellernummer

C2S15S3C400HH

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

75 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Kabelleiter-Abgangsbreite:

400 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung symmetrisch:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente seccocon bassa presenza di contaminanti aggressivi.