FEMI-CZ SPA - FCZC2S10S3D150HH CURVA SCAL.90 PIANA 150X100-R300 S - C2S10S3D150HH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - nein
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Winkel - 90°
Packung
1 ST
EAN
8029210135151
Artikelnummer
FCZC2S10S3D150HH
Herstellernummer
C2S10S3D150HH
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
90°
Bogenausführung:
glatter Bogen
Scharnierend:
nein
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
150 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


