Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S10S3C400HH CURVA SCAL.90 PIANA 400X75-R300 S - C2S10S3C400HH

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S10S3C400HH CURVA SCAL.90 PIANA        400X75-R300 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - nein

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - 90°

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210135120

Artikelnummer

FCZC2S10S3C400HH

Herstellernummer

C2S10S3C400HH

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

nein

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

90°

Bogenausführung:

glatter Bogen

Scharnierend:

nein

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Curva per passerella a traversini, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZC2S10S3C400HH - CURVA SCAL.90 PIANA 400X75-R300 S