Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S10N6P200F COPERCHIO CURVA 90 PIANA 200X15-R600 S - C2S10N6P200F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S10N6P200F COPERCHIO CURVA 90 PIANA   200X15-R600 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 960 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210104492

Artikelnummer

FCZC2S10N6P200F

Herstellernummer

C2S10N6P200F

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

200 mm

Länge:

960 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 90° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.