FEMI-CZ SPA - FCZC2S10N6P150F COPERCHIO CURVA 90 PIANA 150X15-R600 S - C2S10N6P150F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 150 mm
Länge - 910 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210104485
Artikelnummer
FCZC2S10N6P150F
Herstellernummer
C2S10N6P150F
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
150 mm
Länge:
910 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


