Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S02S3D400HH10 SCALETTA HP2 400X100-1,2/1,2-3M S - C2S02S3D400HH10

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S02S3D400HH10 SCALETTA HP2        400X100-1,2/1,2-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - sonstige

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210104218

Artikelnummer

FCZC2S02S3D400HH10

Herstellernummer

C2S02S3D400HH10

Hersteller

FCZ

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

sonstige

Höhe:

100 mm

Breite:

400 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

320 mm²

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewicht:

4.02 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da scala/passerella a traversini aggraffati, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.