FEMI-CZ SPA - FCZC2S02S3C400HH10 SCALETTA HP2 400X75-1,2/1,2-3M S - C2S02S3C400HH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Befestigung der Sprosse - sonstige
Höhe - 75 mm
Packung
3 M
EAN
8029210104157
Artikelnummer
FCZC2S02S3C400HH10
Herstellernummer
C2S02S3C400HH10
Hersteller
FCZ
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
sonstige
Höhe:
75 mm
Breite:
400 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
220 mm²
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
3.6 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I