FEMI-CZ SPA - FCZC2S02S3C300HH10 SCALETTA HP2 300X75-1,2/1,2-3M S - C2S02S3C300HH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 75 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Länge - 3000 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Packung
3 M
EAN
8029210104140
Artikelnummer
FCZC2S02S3C300HH10
Herstellernummer
C2S02S3C300HH10
Hersteller
FCZ
Breite:
300 mm
Höhe:
75 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Länge:
3000 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigung der Sprosse:
sonstige
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Nutzbarer Querschnitt:
165 mm²
Gewicht:
3.32 kg/m
Arbeitslänge:
3000 mm
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Steigetrasse:
ja
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Mögliche Stützabstände:
0...3000 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1750 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1110 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
770 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:
0 N/m


