Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I98S5X100M BLOCCA PASSERELLA 100X40-2,0 I - C2I98S5X100M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I98S5X100M BLOCCA PASSERELLA 100X40-2,0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Einsatztemperatur - -20...90 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210101194

Artikelnummer

FCZC2I98S5X100M

Herstellernummer

C2I98S5X100M

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da blocca passerella e coperchio omega sicurezza, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.