FEMI-CZ SPA - FCZC2I98S5X075M BLOCCA PASSERELLA 75X40-2,0 I - C2I98S5X075M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Einsatztemperatur - -20...90 °C
Packung
1 ST
EAN
8029210101187
Artikelnummer
FCZC2I98S5X075M
Herstellernummer
C2I98S5X075M
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da blocca passerella e coperchio omega sicurezza, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.