Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I93S3X100MJ02 ALZA-BLOCCA COP. + 2 VITI 100X30-2,0 I - C2I93S3X100MJ02

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I93S3X100MJ02 ALZA-BLOCCA COP. + 2 VITI 100X30-2,0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210125763

Artikelnummer

FCZC2I93S3X100MJ02

Herstellernummer

C2I93S3X100MJ02

Hersteller

FCZ

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da alza blocca coperchio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.