FEMI-CZ SPA - FCZC2I67ADB050Q PIASTRA DI FISSAGG. A MURO 100X050-3,0 I - C2I67ADB050Q
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210127484
Artikelnummer
FCZC2I67ADB050Q
Herstellernummer
C2I67ADB050Q
Hersteller
FCZ
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da piastra di fissaggio a muro, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


