Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I65I6D008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 190X95-2,0 I - C2I65I6D008M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I65I6D008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 190X95-2,0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210101118

Artikelnummer

FCZC2I65I6D008M

Herstellernummer

C2I65I6D008M

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

190 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da giunto adattabile orizzontale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.