FEMI-CZ SPA - FCZC2I37S1D600KH ELEM. SCAL. CURVA SNODO 600X100 I - C2I37S1D600KH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Winkel - verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8029210100258
Artikelnummer
FCZC2I37S1D600KH
Herstellernummer
C2I37S1D600KH
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
verstellbar
Scharnierend:
ja
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
600 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


